JW-753-230 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783835 JW-753-230 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783835 JW-753-230 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋 60783835

安全シューズ静電短靴タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60783835 品番 JW-753-230
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 トラスコ品番478-5461 形状ローカット 質量(g)910 種類静電セーフティーシューズ サイズ(cm)23.0 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃) 機能静電・耐油・クッション性 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60783905
2024-10-04
用途:
プラスチック製造
製造業

静電機能付きで幅広タイプを探していました。
試しに購入し、幅広希望の方に試着していただいたところ、好評だったため、
他の方たちにも履いていただいています。
紐靴タイプだけではなく、マジックテープタイプも販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/767/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする