3/22より値下げ!現場を応援

 

JW-773-240 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783975 JW-773-240 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783975 JW-773-240 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783975

安全シューズ静電半長靴マジックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード60783975 品番JW-773-240
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 トラスコ品番478-5606 形状ハイカット 質量(kg)1 種類静電セーフティーシューズ サイズ(cm)24 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃) 機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする