カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
防水型マグハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60784325
品番
HMW-FC90
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
液中からの切屑除去に最適です。
吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。
先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。
粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番
779-5840
材質
(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス<SUS304>、(吸着面)ステンレス<SUS304>
全長(mm)
990
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
990
径(Φmm)
26.5