※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の マグネット用品
土牛の 磁選機器
土牛の 鉄粉/鉄片回収用品
ハサミタイ L-2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60784368
品番
1691
参考基準価格(税別)
¥15,580
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。
長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。
拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途
手では届かない所に
仕様
拾得可能質量1.5kgまで
トラスコ品番
828-3493
材質
(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール
寸法(mm)
(ハサミ部開閉)最大100
全長(mm)
1350〜2100
質量(g)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応