※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハサミタイ L-3000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60784377 品番1690
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,840 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。
長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。
拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。

用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850〜3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする