ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシローケンFGC870W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
60784553
品番
FGC870W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。
消泡性に優れています。
改正PRTR法対象物質を含みません。
用途
鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー
高潤滑型 鋼、FCの研削
トラスコ品番
768-4410
材質
主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤
色
淡黄色透明
容量(L)
18
倍率(倍)
推奨/30〜50(FGC826)、10〜50(FGC870W)
pH
10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700