フックスジャパン
フックスジャパンの 工業用潤滑油
フックスジャパンの 切削油
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
60784587
品番
EC12SPPL
参考基準価格(税別)
¥46,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。
特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。
皮膚刺激性が低いです。
ベタツキや臭気を抑制しています。
用途
一般研削加工
仕様
超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤
トラスコ品番
818-4794
材質
主成分:アミン
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700