ラッシングベルト エンドレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト幅(mm)25 注文コード60787073 品番LBR100WBK-E45
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はベルト幅など5種類から選べます 他の種類を見る

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1000 用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4472 材質ベルト:ポリエステル 質量(g)550 最大使用荷重(t)0.2 破断荷重(kN)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60787073
2023-06-23
用途:
機材固定時
株式会社ピーエムシー 様

フックが無いのを探していましたらまさしく思い通りの商品があり即購入でした
フックの部分が当たり機材を痛めたり、場所によっては邪魔になったりが
これに関しては無いので大助かりです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする