※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト シボリ縫製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
25
注文コード
60787177
品番
LBR100WBK-L5-40L
参考基準価格(税別)
¥4,525
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
ベルト色
ブラック
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1000
用途
荷物の固定、締め付けに
仕様
ワイドハンドル
トラスコ品番
798-4481
材質
ベルト:ポリエステル
質量(g)
600
最大使用荷重(t)
0.2
破断荷重(kN)
100