※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト シボリ縫製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
50
注文コード
60787204
品番
LBR703BK-L10-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,815
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
ベルト幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
ベルト色
ブラック
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
用途
荷物の固定、締め付けに
仕様
ワイドハンドル
トラスコ品番
798-4570
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
2
最大使用荷重(t)
0.6
破断荷重(kN)
300