LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213

 

LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213
LBR100WBK-DCF5-40DCF ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業 60787213

ラッシングベルト デルタ&フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60787213品番LBR100WBK-DCF5-40DCF
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けにベルト色ブラック端末仕様デルタ&フックベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787213
2024-02-22
用途: 舞台の音響機材固定に。
サービス業

製品は全く問題なく、快適につかってます。
もう少しながいもの、7メートルとか10メートルとか各種あれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする