オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60787256
品番
LBR100SA5-40SA
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途
荷締め作業、軽荷重用
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
-
仕様
ラチェット式タイプ
トラスコ品番
370-5528
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.85
最大使用荷重(t)
0.2