BLC002R-050 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787265 BLC002R-050 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787265 BLC002R-050 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787265

ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60787265 品番BLC002R-050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。

用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色青緑 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 仕様カムバックル式 トラスコ品番485-3563 材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金 質量(kg)0.3 最大使用荷重(t)0.2 製品破断強度(tf)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする