BLR010R-020 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787317 BLR010R-020 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787317 BLR010R-020 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787317 BLR010R-020 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787317

ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)2 注文コード60787317 品番BLR010R-020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はベルト幅・ベルト長さ巻取側・ベルト長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

巻取タイプの強力ラッシングベルトです。

用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色青緑 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)254 破断荷重(kg)1000 仕様ラチェットバックル式 トラスコ品番485-3661 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)0.5 最大使用荷重(t)1.0 製品破断強度(tf)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46844147
2014-03-05
用途:
工場内の運搬作業へ

いくつかのメーカーのベルトを使い、やはりキトーのベルト素材が一番使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする