BLR020R-030 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787353 BLR020R-030 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787353 BLR020R-030 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787353 BLR020R-030 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 60787353

ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)3 注文コード60787353 品番BLR020R-030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はベルト幅・ベルト長さ巻取側・ベルト長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

巻取タイプの強力ラッシングベルトです。

用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色青緑 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2.2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)509 破断荷重(kg)2000 仕様ラチェットバックル式 トラスコ品番485-3741 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)0.7 最大使用荷重(t)2.0 製品破断強度(tf)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46844147
2014-03-05
用途:
工場内の運搬作業へ

いくつかのメーカーのベルトを使い、やはりキトーのベルト素材が一番使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする