KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
注文コード
60787378
品番
BLR030R-040
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・ベルト長さ巻取側・ベルト長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色
青緑
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
764
破断荷重(kg)
3000
仕様
ラチェットバックル式
トラスコ品番
485-3831
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.7
最大使用荷重(t)
3.0
製品破断強度(tf)
3