テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60787475
品番
R100E010-070A
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
75
ベルト厚(mm)
4.7
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
250
破断荷重(kg)
1000
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
793-1611
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
6.8
最大使用荷重
2.5t
破断強度(kN)
100
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。