テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60787493
品番
R100N080-000A
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
75
ベルト厚(mm)
4.7
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
8
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
1000
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
793-1638
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
6.7
最大使用荷重
5t
破断強度(kN)
100
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。