テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60787518
品番
R30N060-000A
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
1.9
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
1500
破断荷重(kg)
600
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
421-4111
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.72
最大使用荷重
1.5t
破断強度(kN)
60
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。