テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルトベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60787536
品番
R20KAC010-AC030A
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2.1
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
421-4064
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール
質量(kg)
1.5
最大使用荷重
0.5t
破断強度(kN)
20