CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 注文コード60787772 品番E10M-STUCL06-GR
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)6.9 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする