PWA3150-40 水用プラグヒーター異電圧 八光電機 60788823 PWA3150-40 水用プラグヒーター異電圧 八光電機 60788823

水用プラグヒーター異電圧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60788823 品番PWA3150-40
参考基準価格(税別)¥172,960 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。

容量(kW)15 電源(V)三相400 材質ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物 ねじ径G2 用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱 仕様サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし トラスコ品番758-6469 寸法(mm)(発熱部)700 質量(kg)3.7 ねじ長さ(mm)25 電力密度10W/cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする