八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の プラグ型ヒーター
水用プラグヒーター異電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60788857
品番
SPW3050-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥182,774
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
容量(kW)
5
電源(V)
三相440
材質
ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)
ねじ径
G2
用途
水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱
仕様
サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし
トラスコ品番
758-6493
寸法(mm)
(発熱部)360
質量(kg)
1.9
ねじ長さ(mm)
23
電力密度
7.5W/cm
2