100E-SD YR ラインテープ ES-D 日東電工 60789268

ラインテープ ES-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60789268 品番100E-SD YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。
鉛やPVCを使わず、環境に優しいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

用途屋内用、工場や病院・倉庫などの区画ラインに 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番495-5536 材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 オレンジ 長さ(m)50 引張強度50N/10mm 粘着力12N/10mm 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)37.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60789268 100E-SD YR 54878609 E-SD100YR ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 1箱(9巻) 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60789268 100E-SD YR 62903978 E-SD100YR ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 1巻 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする