マグネットフック ゼロスライド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(g)6000 注文コード60791045 品番MZR-6W-CT
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は耐荷重・色など12種類から選べます 他の種類を見る

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。

幅(mm)47 厚さ(mm)40 サイズM 高さ(mm)64 用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。 トラスコ品番821-7942 材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン 質量(g)41 吸着力(N)49.04 フックフック回転式 耐荷重(g)6000 マグネットマグネット式 磁束密度(表面)3000G 特性超強力
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
※裏面に貼ってある透明保護フィルムをはがしてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44795258
2023-03-19
用途:
備品類の引っ掛け

磁力が強くて重めの物でもずれ下がらず、とても良い商品と思います

対象商品:
44795224
2020-10-05
用途:
職場事務用品の在庫管理

在庫管理はスチールロッカーで行っていいますが、細かい事務用品の収納は結構大変です。そこでこの商品を棚のドア内側に貼り付け、マーカーなどの文具をパッケージごと文具店で陳列する要領で吊り保存し、整理整頓し迅速な出し入れを行うことができました。庫内の隙間が有効利用でき、その名の通りずれずに便利です。

対象商品:
89576174
2020-03-11
用途:
掃除機用のフック

値段だけのことはある超強力マグネットでマキタの掃除機を吊るしても問題ありませんでした。

対象商品:
89576174
2020-05-01
用途:
壁フックとして

強力で安心感が有ります。フックの形状も真っすぐで掛ける物のベルトがシワにならない所が良いです。あと50円安ければ売れると思います。

対象商品:
60791045
2019-12-13
用途:
ボードをかけるのに使用

マグネットがとても強力なので、落ちる心配が無く、安心して使えます。いろんな方向に曲がるので使いやすいです。

対象商品:
60791054
2018-07-05
用途:
職場で

粘着力が強い(マグネット)ので、
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする