NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球(シングルカット)
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
0.4
注文コード
60794247
品番
23013
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.4
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
44
トラスコ品番
476-2444
形状
球(シングルカット)
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000