NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(ダブルカット・エンドカット付)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
注文コード
60794782
品番
24233
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
14
全長(mm)
38
トラスコ品番
476-3289
形状
円筒(ダブルカット・エンドカット付)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000