24071 超硬カッター NSK(ナカニシ) 60794852

超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
形状
球(ダブルカット)
刃径(mm)
2.3
注文コード
60794852
品番
24071
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
刃径(mm)
2.3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.3
全長(mm)
44
トラスコ品番
476-2975
形状
球(ダブルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする