NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(シングルカット)
軸径(Φmm)
6
刃径(mm)
6
注文コード
60795455
品番
26051
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
6
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
トラスコ品番
476-3980
形状
円筒(シングルカット)
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000