NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
逆テーパー(シングルカット)
軸径(Φmm)
6
刃径(mm)
12.7
注文コード
60795586
品番
26173
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
12.7
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
57
トラスコ品番
476-4111
形状
逆テーパー(シングルカット)
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000