画像準備中

MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)?

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60797235 品番ER-1CM1NT-04
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

チャンネル接続台数4台
製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。
RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。
ISO準拠のRFタグが使用可能
RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置
RFタグとの高速通信
RFタグとの通信距離拡大
大容量RFタグが使用可能
RFタグのカスタマイズ対応
サンプルプログラムで簡単設計

用途監視・トレーサビリティ機器 質量(g)160 接続MELSEC iQ-Rシリーズ 分類RFID 構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 通信方式半二重 インターフェース【アンテナ】RS-485準拠 使用機器シーケンサ 消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33 絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ 絶縁耐圧AC500V 1分間 端子台スロットイン 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 外寸法・幅(mm)27.8 外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98) 入出力占有点数32点 接続台数【リーダ/ライタ】4台 データ転送最大8192バイト 伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき) 接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降) 外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする