粒度120
刃径(mm)6
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
刃長(mm)10.7
トラスコ品番476-0301
形状テーパー
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000
先端角(°)30
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド