0572 1846 温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー) 60801913

温度・湿度・衝撃用データロガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
60801913
品番
0572 1846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,000

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
トラスコ品番
494-1578
質量(g)
45
電源
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
最小表示
0.1℃、0.1%RH
測定項目
温度、湿度、衝撃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97
温度測定範囲(℃)
-20~70
メモリー数
64000、衝撃イベント:1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
608019130572 1846633860760572 18460572 1846 TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー) 63386076TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする