ATI
ATIの トルクレンチ/トルクドライバー
ATIの 交換ビット類
Hi-Torqueビット1/4Sq.Dr.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60802342
品番
ATIHTS-2
参考基準価格(税別)
¥37,040
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
航空整備業界定番のHi-Torqueビットです。
用途
航空機の整備用に
トラスコ品番
490-6365
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25.4
質量(g)
17
差込角(mm)
6.35
刃先
#2
寸法(inch)
【ブレード厚さ】0.059、【ブレード幅】0.295