高所作業用腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60804537 品番4750-UP-2
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高所作業用に考えられた腰袋です。
Dリングにランヤードを付けることが可能です。
ランヤード用ループ、リングが付いています。

ブラック 材質軽量ナイロン トラスコ品番470-9055 幅(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)545 種類腰袋 奥行(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする