※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
F ニードルベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
19
注文コード
60810742
品番
KR19FDOH/L588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
外径・シール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタッド付きで取り付け容易です。
トラスコ品番
777-7388
幅(mm)
11
全長(mm)
32
質量(g)
31
用途
一般産機用
仕様
六角穴付タイプ
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)8
使用温度範囲
-20〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外径(mm)
19
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M8×1.25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方