NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
F ニードルベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60810758
品番
KR19FLLDOH/L588
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高速に適しています。
シール
なし
トラスコ品番
751-4077
幅(mm)
11
全長(mm)
32
質量(g)
31
仕様
六角穴付タイプ、保持器付
材質
高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲
-20〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外径(mm)
19
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
4.0
スタッド
M8×1.25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方