※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
F ニードルベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60810767
品番
KR26FLLH/3AS
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高速に適しています。
シール
合成ゴム(NBR系)
トラスコ品番
773-5219
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
仕様
六角穴付タイプ、保持器付
材質
高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲
-20〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外径(mm)
26
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方