※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 シール合成ゴム(NBR系) 注文コード60810837 品番KR16FLL/3AS
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径・シールなど15種類から選べます 他の種類を見る

スタッド付きで取り付け容易です。

シール合成ゴム(NBR系) 用途一般産機用 仕様ドライバー溝タイプ トラスコ品番819-8355 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)11 全長(mm)28 質量(g)19 径(Φmm)(内輪)6 使用温度範囲-20〜120℃ 外径(Φmm)16 精度等級JIS B 1514 0級 外輪球面外輪形 六角穴径(mm)3 スタッドM6X1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする