※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
26
シール
合成ゴム(NBR系)
注文コード
60810864
品番
KR26FLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・シール
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スタッド付きで取り付け容易です。
シール
合成ゴム(NBR系)
用途
一般産機用
仕様
ドライバー溝タイプ
トラスコ品番
819-8358
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
径(Φmm)
(内輪)10
使用温度範囲
-20〜120℃
外径(Φmm)
26
精度等級
JIS B 1514 0級
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10X1.25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方