※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
19
シール
合成ゴム(NBR系)
注文コード
60810882
品番
KRV19FXD0H
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・シール
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
シール
合成ゴム(NBR系)
用途
一般産機用
仕様
六角穴付タイプ
トラスコ品番
819-8210
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
11
全長(mm)
32
質量(g)
32
径(Φmm)
(内輪)8
使用温度範囲
-20〜120℃
外径(Φmm)
19
精度等級
JIS B 1514 0級
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M8×1.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方