カーディナルヘルス
Argyle(TM) Fukuroi コネクティングチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
仕様
シュアグリップ(TM) タイプ 7.0mm×300cm
注文コード
60811418
品番
301713
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1本毎に滅菌包装してあるのですぐに使用できます。使い易いようさまざまな長さのチューブを揃えています。チューブの接続にはコネクタの必要がありません。チューブは透明ですので内容物を確認できます。
仕様
シュアグリップ(TM) タイプ 7.0mm×300cm
材質
ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
7
長さ(cm)
300
アズワン品番
68-5582-89
コネクタタイプ
ストレートコネクタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000