3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 文房具
3M(スリーエム)の のり
3M(スリーエム)の スプレーのり
ニューダクトスプレー 420ml N/D/S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
60812142
品番
N/D/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。
オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。
F☆☆☆☆規格品です。(認定番号:日塗第06014号)
用途
ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に、軽量断熱材固定用、細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です
トラスコ品番
542-0831
材質
主成分:スチレンブタンジエンゴム
色
白
容量(mL)
420
質量(g)
458
塗布面積(m
2
)
(標準可能)8
標準重ね塗り回数(回)
1〜2