TGV 3.5-6L-YEL 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 60815046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード60815046 品番TGV 3.5-6L-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.6 電線抱合範囲AWG(#)12 種類絶縁付圧着端子 寸法d2(Φmm)6.4 適応ねじ径M6 幅(mm)12 全長(mm)29.4 トラスコ品番473-2006 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)5 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60815046 TGV 3.5-6L-YEL 45323363 TGV 3.5-6L 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 1箱(100個) 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする