※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの 緩衝材
エムエフの ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
タフロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60816586
品番
TR003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています。
材質
EPDMスポンジ
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(mm)
3
用途
緩衝材に、シール材やパッキンとしても使用可能
トラスコ品番
785-2991
質量(kg)
3.9
色
黒