NBベッドパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60816887 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●ウォッシャブル仕様で洗えるベッドパットです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●ストロー状のポリエステルでへたりにくいです。●綿混合の側生地で肌ざわりがよいです。

仕様WS 材質生地/ポリエステル65% 綿35%、中綿/ポリエステル100%(吸汗・速乾) サイズ110×200cm 質量(g)1300 アズワン品番63-5616-21 中綿(g)350/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする