鈴屋
鈴屋の 施設用家具・備品
鈴屋の ベッド 施設用
鈴屋の シーツ・カバー 施設用
NBベッドパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60816921
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
●ウォッシャブル仕様で洗えるベッドパットです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●ストロー状のポリエステルでへたりにくいです。●綿混合の側生地で肌ざわりがよいです。
仕様
SD
材質
生地/ポリエステル65% 綿35%、中綿/ポリエステル100%(吸汗・速乾)
サイズ
120×200cm
質量(g)
1500
アズワン品番
63-5616-22
中綿(g)
350/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000