※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
ステンレス製冷温水用空気抜弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60817444
品番
TA-18ML-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
トラスコ品番
795-9125
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
89
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
1/2
最高許容圧力(MPa)
0.01〜0.3
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01〜0.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60817444
TA-18ML-15A
21230143
TA-18ML
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました