RUSCH ゲデルエアウェイ 1箱 10個入 124700シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) サイズ0 注文コード60817797 品番124700-000003
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,478
販売価格(税別)
16,798
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

●経口気道に沿った形状です。●用途:短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔に挿入するチューブです。舌による気道閉塞の防止に有用です。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様50mm 長さ(mm)50 サイズ0 カラーコード アズワン品番68-5078-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※添付文書については、PMDAホームページをご参照下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする