※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリンクサブアッセンブリー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819377
品番
HA 100-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
833
適合チェーン線径(Φmm)
10.0
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
88.9
寸法C(mm)
177.8
寸法D(mm)
16.7
寸法E(mm)
31.8
寸法F(mm)
57.2
質量(kg)
2.8
トラスコ品番
784-6177
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
8500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。